MEKA - Kattokannake - HK2-1000 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 26 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 995 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022464

Sähkönumero

1449640

Toimittajan tuotenumero

HK2-1000 HDG

Tukkuerä

10

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

26 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

995 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kattokannake, varren pituus 1000 mm, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4

Kattokannakkeella HK2 kiinnitetään kattoon tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinäkannakkeilla VKZ, VK ja VKF. Sivutuella ST saadaan lisätukea kattokannatuksissa.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan