MEKA - Keskikannake - MK-610 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 568 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377018269

Sähkönumero

1433126

Toimittajan tuotenumero

MK-610 HDG

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

51 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

568 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Sisäpuolinen kannatin tikashyllyyn, terästä, sinkitty

Keskikannakkeella MK tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60 yhdellä tai kahdella kierretangolla GT.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan