MEKA - Päätykiinnike valkoinen - RÄF-90 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 45 mm
Korkeus - 87 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377016500
Sähkönumero
1432735
Toimittajan tuotenumero
RÄF-90 M
Tukkuerä
1
Pituus:
45 mm
Korkeus:
87 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
80 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


