MEKA - Seinäkannake - YPK-200 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 153 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 249 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011192
Sähkönumero
1431592
Toimittajan tuotenumero
YPK-200 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Korkeus:
153 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
249 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
735 N

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


