MEKA - Päätykiinnike - MEK PK PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Korkeus - 68 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020552
Sähkönumero
1449373
Toimittajan tuotenumero
MEK PK PG
Tukkuerä
10
Pituus:
100 mm
Korkeus:
68 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
55 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...110 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Päätykiinnike valaisinkiskoon, terästä, sinkitty Päätykiinnikkeellä MEK PK kiinnitetään valaisinkisko AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 seinään.






