MEKA - Säädettävä keskikannake - MEK RPF-110-10 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
110...110 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 134 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 108 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377020392
Sähkönumero
1449343
Toimittajan tuotenumero
MEK RPF-110-10 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
134 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
108 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
110...110 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0