MEKA - Keskikannake - MEK RPF-70 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 114 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020347
Sähkönumero
1449337
Toimittajan tuotenumero
MEK RPF-70-10 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
114 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan