Etusivu

MEKA - Seinäkannake - VK-150 2KN HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 50 mm

  • Korkeus - 93 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 194 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022136

Sähkönumero

1449590

Toimittajan tuotenumero

VK-150 2KN HDG

Tukkuerä

10

Pituus:

50 mm

Korkeus:

93 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

194 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...150 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Seinäkannake. terästä. kuumasinkitty

Seinäkannakkeella VK kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.