MEKA - Seinäkannake - YPK-400 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 238 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 453 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011215
Sähkönumero
1431594
Toimittajan tuotenumero
YPK-400 EG
Tukkuerä
10
Pituus:
40 mm
Korkeus:
238 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
453 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1961 N
Seinäkannakkeella YPK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB kannatukset, joissa levyhyllyn alapuolella on rajoitetusti tilaa.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


