Etusivu

MEKA - Tikashylly ainevahvuus 0.75mm - KS20-300 K L=4000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

4000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 4000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012458

Sähkönumero

1431903

Toimittajan tuotenumero

KS20-300 K L=4000 PG

Tukkuerä

40

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

4000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

250 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

9450 mm²

Paino:

1.46 kg/m

Työpituus:

4000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Mahdollinen tukiväli:

0.5...4 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

804 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

608 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

461 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

231 Nm

Tikashylly, leveys 300 mm, korkeus 60 mm, pituus 4000 mm, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

Tikashyllyjen pikkujättiläinen. Avoin C-profiili mahdollistaa sisäpuolisen kannakoinnin. Yhteensopiva KS20 ja KS60 järjestelmien kanssa.