MEKA - Tikashylly - HST KS80-150 L=6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 60 mm
Leveys - 150 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377004507
Sähkönumero
1430001
Toimittajan tuotenumero
HST KS80-150 L=6000
Tukkuerä
60
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
60 mm
Leveys:
150 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
peitattu ja passivoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
4560 mm²
Paino:
2.43 kg/m
Työpituus:
6000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi III
Pystysuorat kaapelitikkaat:
kyllä
Mahdollinen tukiväli:
0.5...6 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1952 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
1413 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
1069 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
549 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
314 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 6,0 m.:
206 Nm
Teollisuuden tikashylly. Putkiprofiili kestää teollisuuden suuret kuormat ja täyttää poikittaisjäykkyyden vaatimukset.


