MENNEKES - Pistorasia - 1-osainen IP54 ruuvi-ruuvi sin

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)

  • Laipan koko - 50x50 mm

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015394184621

Sähkönumero

2509801

Toimittajan tuotenumero

11031XL

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Laipan koko:

50x50 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

0

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

230 V

1×schuko kannella, 230VAC, 16A, IP54, napaluku 2+PE, ruuviliittimet,laippakoko 50×50mm , ruuvikiinnitys, sininen

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan