MENNEKES - Voimajatkopistorasia - 14112 - 63A5p6h400V IP44

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200-250 V (50+60 Hz) sininen

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 380-415 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015394238164

Sähkönumero

2402732

Toimittajan tuotenumero

14112

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP54

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

60 A

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3013

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra, 63A5p6h400V IP44

MENNEKES -tuote

Tutustu MENNEKES-sarjaan