MENNEKES - Voimajatkopistorasia - 14502 - 16A3p6h230V, IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 AJännite EN 60309-2 mukaan:
200-250 V (50+60 Hz) sininenTärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Jännite EN 60309-2 mukaan - 200-250 V (50+60 Hz) sininen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015394293910
Sähkönumero
2402912
Toimittajan tuotenumero
14502
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Jännite EN 60309-2 mukaan:
200-250 V (50+60 Hz) sininen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP54
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
20 A
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5007
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan


