MENNEKES - Voimajatkopistorasia - 14520 - 32A5p6h400V IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Jännite EN 60309-2 mukaan:
380-415 V (50+60 Hz) punainenTärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 380-415 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015394289364
Sähkönumero
2402900
Toimittajan tuotenumero
14520
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
380-415 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP54
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
30 A
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3013
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MENNEKES -tuote
Tutustu MENNEKES-sarjaan


