MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 AM 500V 8A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 AM 500V 8A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Nimellisvirta - 8 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399008059

Sähkönumero

3174076

Toimittajan tuotenumero

Z201295

Tukkuerä

100

Koko:

10x38 mm

Nimellisvirta:

8 A