Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 AM 500V 45A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 AM 500V 45A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

14x51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10x38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22x58 mm

Nimellisvirta:

45 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 45 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399008776

Sähkönumero

3174097

Toimittajan tuotenumero

L211035

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

45 A