MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 AM 690V 0.5A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 AM 690V 0.5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 0.5 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399008646

Sähkönumero

3174084

Toimittajan tuotenumero

L213105

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

0.5 A

- -