Etusivu

MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 AM 690V 12A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 14x51mm - 14X51 AM 690V 12A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

12 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 12 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399008714

Sähkönumero

3174091

Toimittajan tuotenumero

M217177

Tukkuerä

100

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

12 A