MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 400V 125A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 125 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399009766
Sähkönumero
3174115
Toimittajan tuotenumero
J218209J
Tukkuerä
100
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
125 A
22X58AM400V125A