MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 500V 100A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 500V 100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 100 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009759

Sähkönumero

3174114

Toimittajan tuotenumero

Y217693J

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

100 A

22X58AM500V100A