MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 25A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009698

Sähkönumero

3174108

Toimittajan tuotenumero

J212597

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

25 A

22X58AM690V25A