MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 32A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 32 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399009704
Sähkönumero
3174109
Toimittajan tuotenumero
V213113
Tukkuerä
100
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
32 A
22X58AM690V32A