MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 63A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009735

Sähkönumero

3174112

Toimittajan tuotenumero

C215650

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

63 A

22X58AM690V63A