MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 80A

Mersen Nordic Ab
KopioiKopioi
MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 80 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8430399009742

Sähkönumero

3174113

Toimittajan tuotenumero

H216667J

Tukkuerä

100

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

80 A

22X58AM690V80A