MERSEN - Keraaminen putkisulake 22x58mm - 22X58 AM 690V 8A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 8 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8430399009643
Sähkönumero
3174103
Toimittajan tuotenumero
N201308
Tukkuerä
100
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
8 A
22X58AM690V8A