MONDEX - Lattiakiuas - Kalla E2 6,6kW RST

Premec Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 6.6 kW

  • Leveys - 350 mm

  • Korkeus - 1030 mm

  • Syvyys - 304 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082623334

Sähkönumero

8262333

Toimittajan tuotenumero

97662

Tukkuerä

8

Teho:

6.6 kW

Leveys:

350 mm

Korkeus:

1030 mm

Syvyys:

304 mm

Kalla E2 6,6kW RST



E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.