MONDEX - Lattiakiuas Ukko - Mondex Ukko M 6.0 kW

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 420 mm

  • Korkeus - 750 mm

  • Syvyys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438042996144

Sähkönumero

8262216

Toimittajan tuotenumero

5460

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

6 kW

Leveys:

420 mm

Korkeus:

750 mm

Syvyys:

250 mm

Ukko M 6,0 kW, lohkopintainen vuolukivikiuas