MONDEX - Lattiakiuas Ukko - Mondex Ukko M 8.0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 8 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 850 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438042996151
Sähkönumero
8262218
Toimittajan tuotenumero
5480
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
8 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
850 mm
Syvyys:
300 mm
Mondex Classic Lohko 8,0kW C
MONDEX -tuote
Tutustu MONDEX-sarjaan


