MONDEX - Vastus - patterin vastus 600W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 600 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081278276
Sähkönumero
8127827
Toimittajan tuotenumero
29129
Tukkuerä
1
Teho:
600 W
kivipatterin vastus 600W
Soveltuu Mondex 600W kivipattereiden vastukseksi.
Soveltuu Mondex 600W kivipattereiden vastukseksi.


