Varastointi päättyy

MONDEX - Seinäkiuas - Teno E2W 9,0 kW musta

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 420 mm

  • Korkeus - 630 mm

  • Syvyys - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430010660668

Sähkönumero

8262734

Toimittajan tuotenumero

34902W

Tukkuerä

18

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

9 kW

Leveys:

420 mm

Korkeus:

630 mm

Syvyys:

290 mm

Teno E2W 9,0 kW musta



E2=uusi ohjauselektroniikka. Lisänä mm. lapsilukko ja lämpötilansäätö asteen tarkkuudella.

Mondex Teno E2W sisältää WiFi ohjausmahdollisuuden.