MONDEX - Seinäkiuas Teno - Mondex Teno M 9.0 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 9 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 630 mm
Syvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082621873
Sähkönumero
8262187
Toimittajan tuotenumero
3590
Tukkuerä
18
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
9 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
630 mm
Syvyys:
290 mm
Mondex Balance Black 2C 9.0 kW


