MONDEX - Varaosa - Harkkosarja Ukko 8, lohko 4 cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082622344
Sähkönumero
8262234
Toimittajan tuotenumero
5511411
Tukkuerä
1
Harkkosarja Ukko 8 kW, lohko 4 cm
Soveltuu myös Classic lohko kiukaisiin joiden etukivien paksuus n. 4 cm. (ei sovellu kiukaisiin joiden harkon paksuus n. 6 cm)
Soveltuu myös Classic lohko kiukaisiin joiden etukivien paksuus n. 4 cm. (ei sovellu kiukaisiin joiden harkon paksuus n. 6 cm)


