MONDEX - Vastus - patterin vastus 1000W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081278290
Sähkönumero
8127829
Toimittajan tuotenumero
29131
Tukkuerä
1
Teho:
1000 W
kivipatterin vastus 1000W


