MONDEX - Vastus - patterin vastus 300W

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 300 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081278269

Sähkönumero

8127826

Toimittajan tuotenumero

29128

Tukkuerä

1

Teho:

300 W

kivipatterin vastus 300W



Soveltuu Mondex 300W kivipattereiden vastukseksi.