MONDEX - Vastus - patterin vastus 800W

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 800 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081278283

Sähkönumero

8127828

Toimittajan tuotenumero

29130

Tukkuerä

1

Teho:

800 W

kivipatterin vastus 800W



Soveltuu Mondex 800W kivipattereiden vastukseksi.