MONDEX - Vastus - vastussarja Kaira, Kalla 6,6kW

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.6 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 6.6 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082622238

Sähkönumero

8262223

Toimittajan tuotenumero

5507109

Tukkuerä

1

Teho:

6.6 W

vastussarja Kaira, Kalla 6,6 kW

Soveltuu myös Total-sarjan korkeisiin malleihin. (kiuas menee keskeltä poikki). Sisältää 3 kpl vastuksia.