MONDEX - Vastus - vastussarja Kaira, Kalla 9,0kW

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 9 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082622245

Sähkönumero

8262224

Toimittajan tuotenumero

5507110

Tukkuerä

1

Teho:

9 W

vastussarja Kaira, Kalla 9,0 kW

Soveltuu myös Total-sarjan korkeisiin malleihin. (kiuas menee keskeltä poikki) Sisältää 3 kpl vastuksia.