MONDEX - Vastus - vastussarja Tahko 10,5 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 10.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082622221
Sähkönumero
8262222
Toimittajan tuotenumero
5507108
Tukkuerä
1
Teho:
10.5 W
vastussarja Tahko 10,5 kW
Soveltuu myös Pipe ja Total 10,5 kW kiukaisiin. Sisältää 3 kpl vastuksia.
Soveltuu myös Pipe ja Total 10,5 kW kiukaisiin. Sisältää 3 kpl vastuksia.


