MONDEX - Vastus - vastussarja Tahko 6,6 kW

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.6 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 6.6 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082622832

Sähkönumero

8262283

Toimittajan tuotenumero

5507114

Tukkuerä

1

Teho:

6.6 W

vastussarja Tahko (Pipe ja REG) 6,6 kW

Soveltuu myös Mondex Pipe ja REG 6,6 kW kiukaisiin.