MONDEX - Vastus - vastussarja Teno 6,6 kW

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.6 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 6.6 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082622856

Sähkönumero

8262285

Toimittajan tuotenumero

5507112

Tukkuerä

1

Teho:

6.6 W

vastussarja Teno (Balance) 6,6 kW

Soveltuu myös Mondex Balance, Balance Chrome, Qube, Balance Rock ja Qube Rock 6,6 kW kiukaisiin.