MONDEX - Vuolukivilämmitin 300x1200 - Mondex vuolukivi 1000W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vuolukivi
Asennustapa - vaakasuuntainen
Leveys - 1200 mm
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081278405
Sähkönumero
8127840
Toimittajan tuotenumero
11101
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vuolukivi
Asennustapa:
vaakasuuntainen
Leveys:
1200 mm
Korkeus:
300 mm
Vuolukivilämmitin 1000W
Voidaan toimittaa myös pistotulppaliitännällä. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa bluetooth etäohjaus.
Voidaan toimittaa myös pistotulppaliitännällä. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa bluetooth etäohjaus.


