MONDEX - Vuolukivilämmitin 300x600 - Mondex vuolukivi 300W

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vuolukivi

  • Asennustapa - vaakasuuntainen

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081278337

Sähkönumero

8127833

Toimittajan tuotenumero

11031

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vuolukivi

Asennustapa:

vaakasuuntainen

Leveys:

600 mm

Korkeus:

300 mm

Vuolukivilämmitin 300W

Voidaan kytkeä myös orjalämmittimeksi tai pistotulppaliitännällä.