MONDEX - Vuolukivilämmitin 300x800 - Mondex vuolukivi 600W

Mondex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vuolukivi

  • Asennustapa - vaakasuuntainen

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081278368

Sähkönumero

8127836

Toimittajan tuotenumero

11061

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vuolukivi

Asennustapa:

vaakasuuntainen

Leveys:

800 mm

Korkeus:

300 mm

Vuolukivilämmitin 600W

Voidaan toimittaa myös pistotulppaliitännällä. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa bluetooth etäohjaus.