MP BOLAGEN - Asennuskanava DUCTEL - Al 100x49mm 3m AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 49 mm
Leveys - 100 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - anodisoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 520 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438269317791
Sähkönumero
1420606
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA10-1
Tukkuerä
6
Korkeus:
49 mm
Leveys:
100 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Kiinteiden paneelien määrä:
1
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
4500 mm²
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti johtokanavien syöttöreiteiksi. Runkojen ja kansien pituus 3m. Kansi MP-TB80-1 (1420731) tilataan erikseen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


