MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 21x41 MP-V 375mm KZnOl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituMalli / Tyyppi:
yksiprofiilinenTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 375 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 41 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333036175
Sähkönumero
1467526
Toimittajan tuotenumero
MP-025S
Tukkuerä
2
Pituus:
375 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
41 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
21 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
0.65 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Pintakäsittelyn paksuus:
20 µm
MP-ankkurikiskomallisto sisältää viisi erilaista mallia. MP-P-mallit toimivat keskikannakkeina kaapelitikkaille. MP-V ja järeämpi MP-FV (suositellaan leveydelle 600 mm–1000 mm) on tarkoitettu epäsymmetrisiin seinäkannakeasennuksiin. MP-DV on suunniteltu symmetrisiin seinäkannakeasennuksiin (epäsymmetrisessä käytössä se vastaa MP-FV-kiskoa). Malliston järein versio, MP-FDV, soveltuu pitkiin symmetrisiin ripustuksiin tai erityisen raskaisiin epäsymmetrisiin kuormiin.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


