MP BOLAGEN - Asennuskisko - C2 Ripustuskisko 3m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 35 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333010915
Sähkönumero
1467324
Toimittajan tuotenumero
MP-910V
Tukkuerä
10
Pituus:
3000 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
35 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
14 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
9 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
2.32 kg
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Sopii käytettäväksi esimerkiksi 1467316 kattokannakkeen kanssa. Kattokannakkeessa on jopa 20° kallistusmahdollisuus ripustuskiskon kanssa. Kaikki lukitukset hoituvat helposti – tarvitset vain yleisruuvisarjan 1467341.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


