MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-M 43x22 SF 415mm AISI316L

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-M 43x22 SF 415mm AISI316L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 415 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 43 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401362

Sähkönumero

1414996

Toimittajan tuotenumero

MP-8284-48

Tukkuerä

1

Pituus:

415 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

43 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Korkeus:

22 mm

Aukon leveys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

0.51 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kannatinkisko 8284-48 HST 415 mm



Kannatinkisko HST
Käytetään keskikannatukseen keskikannattimen (6681-6686) ja kattokiinnikkeen (8082) kanssa. Liitoksissa käytetään ruuvisarjaa 6690 (M8x20)