MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-M 43x22 SF 595mm AISI316L

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-M 43x22 SF 595mm AISI316L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 595 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 43 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401409

Sähkönumero

1414998

Toimittajan tuotenumero

MP-8286-48

Tukkuerä

1

Pituus:

595 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

43 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Korkeus:

22 mm

Aukon leveys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

0.73 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kannatinkisko 8286-48 HST 595 mm

Rosteriset ja haponkestävät tikashyllyt tarjoavat jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vaativimmissakin olosuhteissa. Ne soveltuvat erinomaisesti tilanteisiin, joissa kaapelitie altistuu voimakkaasti syövyttäville aineille, kuten kloorille, klorideille, ammoniakille, rikkidioksidille, hapoille tai liuottimille. Tämä tekee niistä erinomaisen valinnan erityisesti silloin, kun edullisemmat vaihtoehdot, kuten ZnAlMg- tai alumiiniset hyllyt eivät takaa riittävän pitkää käyttöikää.