MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1032-3 Al 125x65x3000 VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1032-3 Al 125x65x3000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm

Kansien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 125 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Kansi mukana toimituksessa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318354

Sähkönumero

1441928

Toimittajan tuotenumero

MP-TB1032-3

Tukkuerä

1

Leveys:

125 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

ei

Käytettävä poikkipinta:

6500 mm²

Alumiininen johtokanava, Valkoinen



Upotettava Johtokanava TB1032
Upotettava johtokanava voidaan jakaa TDH 1 johtohyllyllä kahteen osaan. Rungossa on maadoitusliitinura TBM 1 maadoitusliittimelle. Tätä runkoa ei voi kiinnittää seinäkannakkeilla. Rungon ja kannen pituus 3 m.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan